Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2
Acciaio inossidabile A2 DIN 571
V.LEGNO T.ESAG.INOX A2 UNI704 7X190
Cod. art. 01937 190
EAN 4038898680437
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per giunzioni solide su legno
- Testa esagonale per una migliore applicazione della forza in fase di avvitamento
- Il filetto della vite deforma dolcemente il legno anziché tagliarlo
- A seconda del diametro, è necessario eseguire la preforatura
Caratteristiche tecniche(X)
Per costruzioni in legno, escluse le aree che necessitano di approvazione. I campi di applicazione sono, ad esempio, costruzione di tetti, costruzione di posti auto coperti, costruzione di interni, lavori elettrici, canaline per cavi in combinazione con gli ancoranti
- A seconda del diametro della vite, è necessario eseguire la preforatura
- In caso di giunzioni su acciaio, è necessario preforare l'acciaio in base al diametro della vite (max +1 mm) e il legno in base al diametro del nocciolo della vite
![]() | |
Diametro nominale (d) | 7 mm |
Lunghezza (l) | 190 mm |
Lunghezza filettatura (per legno) | 114 mm |
Altezza testa (k) | 5 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch12 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
